Šroubovák nejiskřivý plochý 8 mm

Artiklové číslo: AN8X200SR
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
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo AN8X200SR
    EAN / GTIN 3148518695589
    Číslo výrobce AN8X200SR
    L-číslo L60130 9673

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi
    • Pro vaši bezpečnost používá FACOM dřevěné rukojeti sek, které potlačují jiskření.

    Charakteristika:

    • d [mm]: 8,0
    • L [mm]: 320
    • L1 [mm]: 200
    • [g]: 165

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku