Šroubovák PROTWIST SLS - 4X100

Artiklové číslo: AN4X100SLS
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo AN4X100SLS
EAN / GTIN 3662424028106
Číslo výrobce AN4X100SLS
L-číslo L60130 9039

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Je vybaven systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému upuštění.
  • Speciální bezpečnostní zařízení pomocí krimpovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
  • Válcová čepel pro přístup k nízko položeným šroubům
  • Čepel z křemíkové uhlíkové oceli: robustní a velmi odolná proti ohybu
  • Ergonomická rukojeť z bimateriálu, odolná proti nárazům, oděru a chemikáliím
  • Matná chromovaná čepel, černá kalená špička.

Charakteristika:

  • A [mm]: 4,0
  • d [mm]: 30
  • d1 x L1 [mm]: 4,0 x 100
  • E [mm]: 0,8
  • E x l [mm]: 0,8 x 4,0
  • L [mm]: 209
  • L2 [mm]: 109
  • [g]: 90

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku