Šroubovák nejiskřivý plochý 3 mm

Artiklové číslo: AN3X75SR
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
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo AN3X75SR
    EAN / GTIN 3148518694513
    Číslo výrobce AN3X75SR
    L-číslo L60130 7886

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi
    • Pro vaši bezpečnost používá FACOM dřevěné rukojeti sek, které potlačují jiskření.

    Charakteristika:

    • d [mm]: 3,0
    • L [mm]: 175
    • L1 [mm]: 75
    • [g]: 35

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku