Hliníkový schodišťový rudl

Artiklové číslo: AK1327
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Rudl na schody

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo AK1327
EAN / GTIN 4017976113272
Číslo výrobce AK1327
L-číslo L90080 1005

Popis

Provedení:

nesestavený

Popis:

Vyrobeno z hliníkové trubky s hliníkovým kbelíkem, praktická svařovaná konstrukce. Bezpečnostní úchyty. Se 2 pneumatickými koly, plastovými ráfky, náboji s válečkovými ložisky a 2 pětiramennými kolovými hvězdicemi, každá s 5 TPE kolečky o průměru 125 mm, náboji s kuličkovými ložisky. U-šrouby nahoře a příčné vzpěry ohnuté skrz. Pro bezpečnou přepravu kulatého zboží, jako jsou role, plechovky, kbelíky atd.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 200
Šířka lžíce (mm): 320
Hloubka lžíce (mm): 250
Celková šířka (mm): 590
Celková výška (mm): 1300
Pneumatiky: vzduchové
Velikost kol (mm): 260 x 85

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku