Schodišťový vozík hliníkový

Artiklové číslo: AK1325
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Rudl na schody

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo AK1325
EAN / GTIN 4017976213255
Číslo výrobce AK1325
L-číslo L90080 928

Popis

Provedení:

nesestavený

Popis:

Vyrobeno z hliníkových trubek s hliníkovou lžící, praktická svařovaná konstrukce. Bezpečnostní úchyty. Se 2 tříramennými hvězdicemi kol, každá se 3 kolečky TPE o průměru 160 mm, náboje s kuličkovými ložisky. Horní tyč a příčné tyče ohnuté. Pro bezpečnou přepravu kulatého zboží, jako jsou role, plechovky, kbelíky atd.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 200
Šířka lžíce (mm): 320
Hloubka lžíce (mm): 250
Celková šířka (mm): 590
Celková výška (mm): 1300
Pneumatiky: TPE
Velikost kol (mm): 160 x 40

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku