Software pro vyhodnocení síly a posunutí

Artiklové číslo: AFH FD
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
Druh produktu Software

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo AFH FD
EAN / GTIN 4045761122536
Číslo výrobce AFH FD

Popis

Popis:

  • Software pro přenos dat při měření síly a posunutí
  • Program se současně dotazuje na naměřená data siloměru, např. SAUTER FH, a délkoměru, např. SAUTER LB nebo SAUTER LD
  • Naměřená data z obou přístrojů jsou nepřetržitě přenášena do počítače, synchronizována softwarem a vyvedena do grafu i do volného formátu dat pro snadné zpracování v programu Microsoft Excel®
  • Software AFH FD nebo LD je kompatibilní se všemi zařízeními SAUTER řady FC, FH, FL
  • Tyto měřicí přístroje se obvykle používají ve spojení se zkušebními stojany SAUTER, zejména s řadami SAUTER a ,. Lze je však použít i s mechanickými zkušebními stroji
  • Další vyhodnocovací funkce: - Roztažení zkušebního tělesa- Tahová a tlaková síla- Zkouška zatížení- Archivace zaznamenaných dat
  • Rozsah dodávky SAUTER AFH FD nebo AFH LD: - Software AFH FD nebo LD na DVD- Návod k obsluze- Kabel rozhraní RS-232 pro FH (FH-A01)- Kabel rozhraní RS-232 pro FL (FL-A04)- Kabel rozhraní USB pro FL (FL-A01)- Kabel rozhraní RS-232 pro LB (LB-A01)
  • Kompatibilní s následujícími operačními systémy: Microsoft Windows 10
  • Příklad objednávky kompletního testovacího systému:- FH 5K. (digitální siloměr)- LB 300-2. (digitální délkoměr)- AFH FD (software pro měření síly a posunu)- TVM 5000N230N.* (zkušební stojan)- LB-A02* (montáž LB na zkušební stojan)- 2× AFH 12 (adaptér RS-232/USB)- AC 04* (záznam zkušebního objektu)- 963-163* (kalibrační síla)- 961-150* (kalibrační délka)* není povinné pro provoz softwaru AFH FD

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku