Kombinéza Araflame Silver Red 52 R

Artiklové číslo: AF73RER52
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo AF73RER52
EAN / GTIN 5036108280162
Číslo výrobce AF73RER52

Popis

Popis:

Tento extra lehká kombinéza nabízí vynikající ochranu proti ohni. Araflame tkanina je měkká a prodyšná, ale poskytuje vynikající pevnost v tahu. Ideální pro celou řadu průmyslových odvětví, ropný a plynárenský průmysl, petrochemie a mnoho dalších. Kombinéza je vybavena trojitým prošíváním, bezpečnými kapsami a elastickým pasem pro snadný pohyb.

Charakteristika:

  • Přirozeně nehořlavé vlastnosti i po opakovaném praní
  • Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
  • Dvě zadní kapsy
  • Trojité švy pro extra pevnost
  • Odolné, silné a trvanlivé mosazné zipy
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Nehořlavá páska pro průmyslové praní
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Kapsa na rukávu
  • CE-KAT III
  • Dvoucestný přední odolný mosazný zip pro snadný přístup
  • 8 kapes pro uložení věcí
  • CE certifikace
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 3.8CAL/CM² )
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 5.9 CAL/CM2 (HAF 63.1%))

Materiál:

Skořepinová tkanina: Araflame Plus: 93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% uhlíková vlákna
Složení skořepiny: 93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% uhlíková vlákna
Hmotnost skořepiny gm: 150
Hmotnost skořepiny oz: 4.5
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku