Ruční šroubovák MICRO-TECH® Torx® T6

Artiklové číslo: AEX.6X35
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
Katalogové číslo AEX.6X35
EAN / GTIN 3148510049601
Číslo výrobce AEX.6X35
L-číslo L60130 3728

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: chromovaná čepel, leštěná špička

Charakteristika:

  • d1 x L1 [mm]: 17 x 82
  • d2 x L2 [mm]: 2,0 x 35
  • L [mm]: 117
  • Torx [č.]: T6
  • Barva: Indigo
  • Číslo: T x 6
  • [g]: 13.3

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku