Ruční šroubovák extra dlouhý PH00

Artiklové číslo: AEFP.00X75
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
Zdroj energie síťový provoz

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo AEFP.00X75
EAN / GTIN 3148510049229
Číslo výrobce AEFP.00X75
L-číslo L60130 8373

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Čepel AEFP pochromovaná, hrot leštěný
  • čepel AEFD leštěná

Charakteristika:

  • d1 x L1 [mm]: 17 x 82
  • d2 x L2 [mm]: 2,5 x 75
  • L [mm]: 157
  • Pillips [č.]: PH.00
  • Pozidriv [č.]: -
  • Barva: fialová
  • Č.: PH.00
  • [g]: 14,9

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku