Ruční šroubovák 3x75mm

Artiklové číslo: AEF.3X75
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
    Katalogové číslo AEF.3X75
    EAN / GTIN 3148510048949
    Číslo výrobce AEF.3X75
    L-číslo L60130 4322

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: S otočnou hlavou
    • čepelí chromovaná, hrot leštěný

    Charakteristika:

    • d1 x L1 [mm]: 21 x 93
    • d2 x L2 [mm]: 3,0 x 75
    • L [mm]: 168
    • Barva: růžová
    • [g]: 21,2

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku