Ruční šroubovák 3,5x75mm

Artiklové číslo: AEF.3.5X75
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
    Katalogové číslo AEF.3.5X75
    EAN / GTIN 3148510048963
    Číslo výrobce AEF.3.5X75
    L-číslo L60130 7235

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: S otočnou hlavou
    • čepelí chromovaná, hrot leštěný

    Charakteristika:

    • d1 x L1 [mm]: 21 x 93
    • d2 x L2 [mm]: 3,5 x 75
    • L [mm]: 168
    • Barva: fialová
    • [g]: 24,7

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku