Ruční šroubovák 1x35mm

Artiklové číslo: AEF.1X35
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
Katalogové číslo AEF.1X35
EAN / GTIN 3148519103625
Číslo výrobce AEF.1X35
L-číslo L60130 7106

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: S otočnou hlavou
  • čepelí chromovaná, hrot leštěný

Charakteristika:

  • d1 x L1 [mm]: 17 x 82
  • d2 x L2 [mm]: 1,0 x 35
  • L [mm]: 117
  • Barva: červená
  • [g]: 11,5

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku