Svorka SAUTER AE 07

Artiklové číslo: AE 07
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
Druh produktu Siloměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo AE 07
EAN / GTIN 4045761247710
Číslo výrobce AE 07
L-číslo L40250 3457

Popis

Popis:

Klínový třmen, šířka upnutí 6 mm, 500 N, M6, (1 kus)
Šířka otevření (uvnitř čelistí): 6 mm, pro tahové zkoušky do 500 N, závit M6; Bezpečnost při přetížení: 150 % [Max]; Snadná manipulace bez použití nářadí, zkušební vzorek lze jednoduše vložit do otevřené svorky. Ta se během tahové zkoušky automaticky uzavře; Rozsah dodávky: 1 kus;

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku