Svorka SAUTER AE 04

Artiklové číslo: AE 04
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
Druh produktu Siloměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo AE 04
EAN / GTIN 4045761247680
Číslo výrobce AE 04

Popis

Popis:

Svěrka pro napínání popruhů, šířka upnutí 6 mm, 500 N, M6, (1 kus)
Šířka otevření (uvnitř čelistí): Max. 6 mm, pro tahové zkoušky do 500 N, závit M6; Bezpečnost při přetížení: 150 % [Max]; Snadná manipulace bez použití nářadí, čelisti se otevírají a zavírají pomocí přiložených páček; Rozsah dodávky: 1 kus;

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku