Analytické váhy Max 120 g; d=0,0001 g

Artiklové číslo: ADB 100-4
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
Druh produktu Přesná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo ADB 100-4
EAN / GTIN 4045761203228
Číslo výrobce ADB 100-4
L-číslo L40250 1544

Popis

Popis:

  • Kalibrační program CAL: pro nastavení přesnosti, externí zkušební odchylka od jmenovité hodnoty a nejistota měření za příplatek, viz zkušební odchylka od jmenovité hodnoty a nejistota měření
  • Vodováha a patní šrouby: pro přesné vyrovnání váhy jako standard, a tím nejpřesnější výsledky vážení
  • Velký skleněný průvanový štít: se 3 posuvnými dvířky pro pohodlný přístup ke vzorku
  • Kompaktní rozměry, výhodné tam, kde je omezený prostor
  • Jednoduché a pohodlné ovládání pomocí 6 tlačítek
  • Standardní vodováha a patky pro přesné vyrovnání váhy, a tím nejpřesnější výsledky vážení
  • Velký skleněný průvanový štít se 3 posuvnými dvířky pro pohodlný přístup k váženému výrobku
  • Kompaktní rozměry, výhodné tam, kde je málo místa
  • Jednoduché a pohodlné ovládání pomocí 6 tlačítek

Charakteristika:

  • Velký podsvícený displej LCD, výška číslic 16 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, ⌀ 90 mm
  • Celkové rozměry (včetně ochranného štítu) Š×H×V 230×310×330 mm
  • Váhová komora Š×H×V 170×160×205 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 4,4 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty 10 °C/30 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku