Rukavice Chainmail 45cm Silver XL R

Artiklové číslo: AC10SIRXL
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
Katalogové číslo AC10SIRXL
EAN / GTIN 5036108329212
Číslo výrobce AC10SIRXL

Popis

Popis:

Rukavice Chainmail nabízí vynikající ochranu rukou a předloktí. Všestranný design zahrnuje upevnění popruhu pro dodatečnou bezpečnost. Ideální pro prostředí zpracování masa, kdy je ochrana proti ostrým nožům životně důležitá. Všestranné použití, lze prát v pračce při 60°C.

Charakteristika:

  • Vyrobeno z nerezové oceli pro maximální ochranu
  • Ideální pro zpracování masa
  • Tyto rukavice jsou oboustranné a jsou vhodné pro leváky nebo praváky pro větší funkčnost
  • Vhodné pro potravinářské provozy. Odolné vůči živočišným tukům a olejům.
  • Může být použito v potravinářském průmyslu (detekovatelné detektorem kovů)
  • Prodej po jednom kuse
  • CE Foodsafe
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 1082-1
  • CE Food Safe

Materiál:

Materiál: Nerezová ocel; PVC;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku