Rukavice Chainmail Silver L R

Artiklové číslo: AC01SIRL
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
Katalogové číslo AC01SIRL
EAN / GTIN 5036108329137
Číslo výrobce AC01SIRL

Popis

Popis:

Ideální pro prostředí zpracování masa, kdy je ochrana proti ostrým nožům životně důležitá. Upevnění klipu pro lepší hygienu pro snížení tvorby bakterií. Všestranný, aby vyhovoval pravému a levému uživateli. Všestranné použití, lze prát v pračce při 60°C.

Charakteristika:

  • Vyrobeno z nerezové oceli pro maximální ochranu
  • Ideální pro zpracování masa
  • Tyto rukavice jsou oboustranné a jsou vhodné pro leváky nebo praváky pro větší funkčnost
  • Vhodné pro potravinářské provozy. Odolné vůči živočišným tukům a olejům.
  • Může být použito v potravinářském průmyslu (detekovatelné detektorem kovů)
  • Prodej po jednom kuse
  • CE certifikace
  • CE Foodsafe
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 1082-1
  • CE Food Safe

Materiál:

Materiál: Nerezová ocel;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku