Analytické váhy; Max 101 g; d=0,00001 g

Artiklové číslo: ABT 100-5NM
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
Druh produktu Přesná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo ABT 100-5NM
EAN / GTIN 4045761185517
Číslo výrobce ABT 100-5NM
L-číslo L40250 1547

Popis

Popis:

  • Analytické váhy KERN zkušební závaží ABT 100-5NM, rozsah vážení 101 g, čitelnost 0,00001 g
  • Dávkovací pomůcka: možnost volby režimu vysoké stability a dalších nastavení filtru
  • Pohodlná formulace/dokumentace s kombinovanou funkcí tárování/tisk. Míchací složky receptu jsou navíc automaticky očíslovány a vytištěny s číselnou/hmotnostní hodnotou
  • Identifikační číslo váhy: čtyřmístné, volně programovatelné, je vytištěno v kalibračním protokolu
  • Tisk záznamu o kalibraci v souladu se zásadami SLP pohodlně stisknutím tlačítka
  • Automatický výstup dat do PC/tiskárny po každé stabilitě váhy
  • Velký skleněný průvanový štít se 3 posuvnými dvířky pro pohodlný přístup k váženému výrobku
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký displej LCD, výška číslic 14 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, ⌀ 80 mm
  • Celkové rozměry (včetně ochranného štítu) Š×H×V 217×356×338 mm
  • Váhová komora Š × H × V 168 × 172 × 223 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 8 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty 10 °C/30 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku