Analytické váhy ABP 200-5M, rozsah vážení 220 g, čitelnost 0,00001 g

Artiklové číslo: ABP 200-5M
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
Druh produktu Přesná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo ABP 200-5M
EAN / GTIN 4045761250307
Číslo výrobce ABP 200-5M
L-číslo L40250 2467

Popis

Popis:

  • Extrémně rychlý proces ionizace díky nejnovější generaci ionizační technologie KERN zkušební závaží pro neutralizaci elektrostatického náboje pro pevnou instalaci do analytických vah. Obzvláště pohodlná manipulace, protože již není nutné samostatné zařízení. Ionizační ventilátor zapnete pouhým stisknutím tlačítka. Vhodné pro všechny modely této řady, viz příslušenství vpravo
  • Kromě toho lze snadno upevnit a zvážit vyčnívající vzorky, papír na vzorky, zkumavky PCR, mikrocentrifugační zkumavky atd
  • Navigační kříž pro bleskurychlou navigaci v nabídce
  • Automatický výstup dat do počítače/tiskárny při každém zastavení váhy
  • U.S. FDA 21 Part 11: Podporuje integritu dat podle U.S. FDA 21 Part 11 (např. výsledek vážení, ID vzorku, uživatelské jméno, ID váhy)
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky
  • Formulace prováděná uživatelem
  • Vnitřní automatické nastavení pro změny teploty ≥ a časově řízené vše , zaručuje vysokou přesnost a umožňuje nezávislost na místě
  • Jazyk menu DE, EN
  • Dávkovací pomůcka: možnost volby režimu vysoké stability a dalších nastavení filtru
  • Extrémně rychlý proces ionizace díky nejnovější generaci ionizační technologie KERN pro neutralizaci elektrostatického náboje pro pevnou instalaci do analytických vah. Obzvláště pohodlná manipulace, protože již není nutné samostatné zařízení. Ionizační ventilátor zapnete pouhým stisknutím tlačítka. Vhodné pro všechny modely této řady, viz příslušenství vpravo
  • Pohodlná formulace/dokumentace s kombinovanou funkcí tárování/tisk. Kromě toho jsou ingredience receptu automaticky očíslovány a vytištěny s uvedením počtu/váhy
  • Minimální hmotnost lze do přístroje uložit ručně nebo ji vypočítat automaticky. Při vážení pod touto hodnotou váha vydá varovné hlášení
  • Multifunkční vážicí deska, která je součástí dodávky, minimalizuje vliv vzdušných proudů ve vážicí komoře, a tím výrazně zlepšuje dobu ustálení a opakovatelnost
  • Tato nová generace analytických vah kombinuje maximální přesnost s velkým rozsahem vážení. Díky nové generaci jednobuněčných vah se výsledek vážení zobrazí za zlomek času srovnatelných modelů. Spolu s intuitivně navrženým menu zajišťuje efektivní a rychlou obsluhu
  • Velký skleněný průvanový štít se 3 posuvnými dvířky pro pohodlný přístup k váženému výrobku

Charakteristika:

  • Váhová komora š × h × v 166 × 156 × 220 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 8 kg
  • Celkové rozměry (včetně čelního skla) Š×H×V 213×433×344 mm
  • Přípustný rozsah okolní teploty 10 °C/30 °C
  • Samostmívací displej OLED, výška číslic 12 mm, jasný a kontrastní, pro snadné čtení hodnoty hmotnosti i za nepříznivých světelných podmínek

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku