DermiFlex Plus Essential Multipack (Pk12) šedá/černá M

Artiklové číslo: AB351G8RM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Grau/Schwarz
Velikost rukavice 8

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo AB351G8RM
EAN / GTIN 5036146019250
Číslo výrobce AB351G8RM

Popis

Popis:

Zlepšete svůj úchop a chraňte své dlaně pomocí našich tečkovaných rukavic. Je ideální pro přesnou manipulaci v suchém prostředí a má prodyšnou bezešvou vložku. Tato rukavice je zjednodušenou verzí naší vlajkové lodi A350, má menší balení a jednobarevnou značku, takže je ekonomičtější volbou. Pro větší pohodlí se prodávají v balení po 12 kusech.

Charakteristika:

  • Pro větší pohodlí se prodávají v balení po 12 kusech.
  • Nitrilová dlaň s terčíky pro lepší úchop
  • Pískované nitrilové máčení
  • Velikost úpletu 15 pro větší obratnost
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)

Materiál:

Materiál: Nylon; Elastan; Elastické; Polyester;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku