DermiFlex Essential Multipack (Pk12) šedá/černá XL

Artiklové číslo: AB350G8RXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Barva Grau/Schwarz
Velikost rukavice 10

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo AB350G8RXL
EAN / GTIN 5036146018789
Číslo výrobce AB350G8RXL

Popis

Popis:

Zažijte maximální pohodlí, citlivost a ochranu s našimi superlehkými rukavicemi s 15-gauge nylonovou vložkou. Tato rukavice je zjednodušenou verzí naší vlajkové lodi A350, má menší balení a jednobarevnou značku, takže je ekonomičtější volbou. Tato rukavice s měkkou nitrilovou pěnou na dlani poskytuje výjimečný úchop a ochranu proti vodě, oleji a mastnotě, a to i v teplých a vlhkých podmínkách. Pro větší pohodlí se prodávají v balení po 12 kusech.

Charakteristika:

  • Pro větší pohodlí se prodávají v balení po 12 kusech.
  • Pískované nitrilové máčení
  • Velikost úpletu 15 pro větší obratnost
  • Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
  • CE certifikace

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiál:

Materiál: Nylon; Elastan; Elastické; Polyester;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku