Popis:
Zažijte maximální pohodlí, citlivost a ochranu s našimi superlehkými rukavicemi s 15-gauge nylonovou vložkou. Tato rukavice je zjednodušenou verzí naší vlajkové lodi A350, má menší balení a jednobarevnou značku, takže je ekonomičtější volbou. Tato rukavice s měkkou nitrilovou pěnou na dlani poskytuje výjimečný úchop a ochranu proti vodě, oleji a mastnotě, a to i v teplých a vlhkých podmínkách. Pro větší pohodlí se prodávají v balení po 12 kusech.
Charakteristika:
- Pro větší pohodlí se prodávají v balení po 12 kusech.
- Pískované nitrilové máčení
- Velikost úpletu 15 pro větší obratnost
- Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
- CE certifikace
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Materiál:
Materiál: Nylon; Elastan; Elastické; Polyester;