Rukavice PU dlaň (288 párů) černá XL

Artiklové číslo: AB129K8RXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Barva Schwarz
Velikost rukavice 10

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo AB129K8RXL
EAN / GTIN 15036108892577
Číslo výrobce AB129K8RXL

Popis

Popis:

Rukavice s dlaní z PU jsou nejlepší volbou pro složité úkoly vyžadující maximální obratnost a prodyšnost. Rukavice AB129 se po vzoru našich nejprodávanějších rukavic A120 prodávají v kartonech po 288 párech pro dosažení maximální hodnoty. Podšívka o úpletu 13 zajišťuje dokonalé přizpůsobení, zatímco otevřená zadní část poskytuje lepší prodyšnost, takže vaše ruce zůstanou chladné a pohodlné po celý den. Rukavice s PU povrchem dlaně nabízí výjimečnou přilnavost a ochranu proti oleji a mastnotě.

Charakteristika:

  • Prodává se v plném kartonu po 288 párech
  • Jemná PU vrstva pro zvýšenou odolnost proti oděru
  • Bez silikonu - Ideální pro výrobu, nanášení barev, elektroniku a manipulaci se sklem, kde je silikon problematický
  • Schváleno pro bezpečnou manipulaci s potravinami
  • Bezešvá vložka, úplet 13
  • Tento výrobek se prodává po kartonech
  • A129 v menším kartonu se změněnou velikostí pro snadnější manipulaci
  • Nový vzhled
  • Označeno UKCA
  • CE certifikace

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Materiál:

Materiál: Polyester; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku