Rukavice PU dlaň (288 párů) Black L R

Artiklové číslo: AB129K8RL
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
Katalogové číslo AB129K8RL
EAN / GTIN 5036108892546
Číslo výrobce AB129K8RL

Popis

Popis:

Rukavice s dlaní z PU jsou nejlepší volbou pro složité úkoly vyžadující maximální obratnost a prodyšnost. Rukavice AB129 se po vzoru našich nejprodávanějších rukavic A120 prodávají v kartonech po 288 párech pro dosažení maximální hodnoty. Podšívka o úpletu 13 zajišťuje dokonalé přizpůsobení, zatímco otevřená zadní část poskytuje lepší prodyšnost, takže vaše ruce zůstanou chladné a pohodlné po celý den. Rukavice s PU povrchem dlaně nabízí výjimečnou přilnavost a ochranu proti oleji a mastnotě.

Charakteristika:

  • Prodává se v plném kartonu po 288 párech
  • Jemná PU vrstva pro zvýšenou odolnost proti oděru
  • Bez silikonu - Ideální pro výrobu, nanášení barev, elektroniku a manipulaci se sklem, kde je silikon problematický
  • Schváleno pro bezpečnou manipulaci s potravinami
  • Bezešvá vložka, úplet 13
  • Tento výrobek se prodává po kartonech
  • A129 v menším kartonu se změněnou velikostí pro snadnější manipulaci
  • Nový vzhled
  • Označeno UKCA
  • CE certifikace

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Materiál:

Materiál: Polyester; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku