Rukavice Assembly (360 párů) bílá XL

Artiklové číslo: AB020WHRXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Barva weiß
Velikost rukavice 10

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo AB020WHRXL
EAN / GTIN 15036108892508
Číslo výrobce AB020WHRXL

Popis

Popis:

Zlepšete svou práci s našimi rukavicemi s bezešvou podšívkou ze 100% polyesteru. Tyto rukavice s nepotaženou 13-gauge podšívkou nabízejí vynikající pohodlí a pružnost, takže jsou ideální pro práce vyžadující jemnou motoriku a maximální hmatovou zpětnou vazbu. Ať už potřebujete přesnost nebo ochranu, naše rukavice jsou pro tento úkol vhodné.

Charakteristika:

  • Bezešvá vložka, úplet 13
  • Ideální pro složité úkoly
  • Lehké a pohodlné
  • Nelínavý materiál pro minimální kontaminaci
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • Tento výrobek se prodává po kartonech
  • A020 v menším kartonu se změněnou velikostí pro snadnější manipulaci
  • Nový vzhled
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • CE Cat 1

Materiál:

Materiál: Polyester; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku