Jednorázové rukavice oranžové HD (Pk100) oranžová XL

Artiklové číslo: A930ORRXL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Velikost rukavice 10

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A930ORRXL
EAN / GTIN 5036108305292
Číslo výrobce A930ORRXL
L-číslo L01840 608
Výrobce Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Prvotřídní jednorázové rukavice s vysokou pevností, které využívají inovativní technologii uchopení. Tloušťka 7 mil pro výjimečnou pevnost. Vysoce odolná syntetická nitrilová sloučenina činí tuto rukavici třikrát silnější než standardní nitril. Bez silikonu. Ideální pro automobilový průmysl, elektroniku a sklářství. 100 rukavic v krabici.

Charakteristika:

  • Technologie Crystal grip
  • Bez silikonu - Ideální pro výrobu, nanášení barev, elektroniku a manipulaci se sklem, kde je silikon problematický
  • Vhodné pro potravinářské provozy. Odolné vůči živočišným tukům a olejům.
  • 100 rukavic v balení
  • 3x pevnější než standardní nitril
  • Tloušťka 7 mil / 0,18 mm pro výjimečnou pevnost
  • Délka 240 cm
  • CE Foodsafe
  • Syntetické nitrilové sloučeniny
  • Maloobchodní balení
  • Ideální pro opravy automobilů, stavebnictví a další odvětví
  • Přijatelný limit kvality (AQL) 1,5
  • Tento výrobek se prodává ve vnitřních krabičkách
  • Označeno UKCA
  • CE certifikace

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 455 Part 1-4
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type C (K)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN ISO 374-5:2016 Virus

Materiál:

Materiál: Nitril;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup
Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku