Popis:
Naše jednorázové nitrilové rukavice vyrobené ze syntetického nitrilového kaučuku eliminují riziko alergických reakcí spojených s latexovými rukavicemi. Texturovaný povrch zajišťuje lepší úchop a obratnost prstů za sucha i za mokra. Neobsahují latex, jsou hladké, bez dekoru s obroubenou manžetou.,
Charakteristika:
- Vhodné pro potravinářské provozy. Odolné vůči živočišným tukům a olejům.
- Jednorázové nitrilové rukavice snižují riziko alergické reakce spojené s latexovými rukavicemi
- Hladká a bez textur s korálkovou manžetou
- Přijatelný limit kvality (AQL) 1,5
- Délka 240 cm
- Tloušťka 0,07 mm
- Maloobchodní balení
- CE certifikace
- Označeno UKCA
- CE Foodsafe
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 455 Part 1-4
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (KPT)
- EN ISO 374-4:2016
- EN ISO 374-5:2016 Virus
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
Materiál:
Materiál: Nitril;