Rukavice Heavyweight Latex Rubber Gauntlet 600mm Black L R

Artiklové číslo: A803BKRL
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
Katalogové číslo A803BKRL
EAN / GTIN 5036108324415
Číslo výrobce A803BKRL

Popis

Popis:

Těžká latexová rukavice je navržena pro vynikající ochranu a vynikající odolnost proti oděru a je k dispozici ve dvou variantách. Délka 44 cm s 1,1 mm silným latexem nebo délka 60 cm a 1,3 mm silný latex. Ideální pro použití v chemickém, cementářském, keramickém a obkladačském průmyslu.

Charakteristika:

  • Přírodní pryž
  • Chemicky odolné rukavice
  • Vhodné pro použití v chemickém, ropném a potravinářském průmyslu.
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • Tloušťka 1,3mm
  • Délka 600 mm
  • CE certifikace
  • Chemická ochrana
  • CE-KAT III
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AKLMNOTP)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Materiál:

Materiál: Latex;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku