Rukavice Heavyweight Latex Rubber černá L

Artiklové číslo: A802BKRL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Barva Schwarz
Velikost rukavice 9

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A802BKRL
EAN / GTIN 5036108324385
Číslo výrobce A802BKRL
L-číslo L01840 1070

Popis

Popis:

Navržená pro vynikající ochranu a vynikající odolnost proti otěru, je Heavyweight Latex gumová manžeta dostupná ve dvou variantách. Délka 44 cm s latexem o tloušťce 1,1 mm nebo délce 60 cm a latexu o tloušťce 1,3 mm. Ideální pro použití v chemickém, cementárenském a keramickém průmyslu.

Charakteristika:

  • Přírodní pryž
  • Vhodné pro použití v chemickém, ropném a potravinářském průmyslu.
  • Chemicky odolné rukavice
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • Tloušťka 1,1mm
  • Délka 440 mm
  • CE certifikace
  • CE-KAT III
  • Chemická ochrana
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AKLMNOTP)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Materiál:

Materiál: Latex;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku