Mechanické antivibrační rukavice černá XL

Artiklové číslo: A791K8RXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Barva Schwarz
Velikost rukavice 10

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A791K8RXL
EAN / GTIN 5036108414116
Číslo výrobce A791K8RXL

Popis

Popis:

Zažijte bezkonkurenční bezpečnost a produktivitu s našimi špičkovými antivibračními rukavicemi, které jsou odborně navrženy tak, aby snižovaly účinky škodlivých vibrací rukou a paží. Naše inovace spočívá v materiálu dlaně, který tlumí nárazy a je navržen tak, aby poskytoval výjimečnou ochranu, aniž by zvyšoval objem. Tato rukavice se dokonale hodí pro profesionály, kteří pracují se sbíječkami nebo rozbrušovačkami betonu, a dosahuje výjimečné úrovně obratnosti, která je hodnocena nejvyšším stupněm 5.

Charakteristika:

  • Speciálně konstruované pro snížení účinků chvění
  • Pro použití se sbíječkou, pneumatickými kladivy, atd.
  • Poutko na zápěstí pro bezpečné uchycení
  • Dosahuje nejvyšší úrovně obratnosti 5
  • Ideální v odvětví stavebnictví, truhlářství a zednictví
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2322B)
  • EN 10819:2016 +A1:2019 ((TRm = 0.731 TRh = 0.571) )

Materiál:

Materiál: Nylon; Polyurethan; Polyester; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku