PW3 zimní rukavice černá/žlutá L

Artiklové číslo: A776BKYL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost rukavice 9

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A776BKYL
EAN / GTIN 5036108361236
Číslo výrobce A776BKYL
L-číslo L01840 925

Popis

Popis:

Odolná a pohodlná termální rukavice určená pro použití v chladných podmínkách. Kožená dlaň špičkové kvality poskytuje výjimečnou odolnost. Konstrukce s vodotěsnou membránou zajišťující suché ruce ve vlhkých podmínkách, zatímco podšívka Insulatex nabízí zvýšené teplo. Reflexní páska zvyšuje viditelnost nositele za špatných světelných podmínek. Tuto rukavici lze použít pro většinu zařízení s dotykovou obrazovkou.

Charakteristika:

  • Kožená dlaň výrazně zvyšuje odolnost
  • Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
  • Tepelně izolační textilní podšívka
  • Vysoce výkonné víceúčelové rukavice
  • Lehké a pohodlné
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X22A)
  • EN 511: 2006 (12X)

Materiál:

Materiál: Kozinka; Nylon; Elastické; Polyester;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku