Kožené rukavice Stretch Utility Black S R

Artiklové číslo: A775BKRS
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
Katalogové číslo A775BKRS
EAN / GTIN 5036108414055
Číslo výrobce A775BKRS

Popis

Popis:

Představujeme vám špičkové rukavice pro mechaniky, které jsou navrženy tak, aby zvýšily váš výkon. Tato rukavice je vybavena prvotřídní koženou dlaní a zaručuje bezkonkurenční odolnost, takže vydrží i ty nejnáročnější úkoly. Strečová tkanina zajišťuje pohodlné a bezpečné nošení a zvyšuje vaši obratnost, abyste dosáhli optimálního výkonu. Díky možnosti ovládání dotykové obrazovky budete mít nad zařízeními s dotykovou obrazovkou plnou kontrolu a zachováte si bezproblémovou interakci. Zesílený rozkrok pro palec navíc poskytuje další vrstvu ochrany a odolnosti a zajišťuje spolehlivost i v těch nejnáročnějších pracovních podmínkách.

Charakteristika:

  • Kožená dlaň výrazně zvyšuje odolnost
  • Úzký střih se strečovou tkaninou
  • Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
  • Dosahuje nejvyšší úrovně obratnosti 5
  • Zesílená část palce pro extra ochranu a odolnost
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • CE certifikace
  • Nový vzhled
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2122X)

Materiál:

Materiál: Kozinka; Polyester; Elastické; Nylon; Polyurethan;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku