Kožené rukavice Stretch Utility černá M

Artiklové číslo: A775BKRM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost rukavice 8

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A775BKRM
EAN / GTIN 5036108414048
Číslo výrobce A775BKRM

Popis

Popis:

Představujeme vám špičkové rukavice pro mechaniky, které jsou navrženy tak, aby zvýšily váš výkon. Tato rukavice je vybavena prvotřídní koženou dlaní a zaručuje bezkonkurenční odolnost, takže vydrží i ty nejnáročnější úkoly. Strečová tkanina zajišťuje pohodlné a bezpečné nošení a zvyšuje vaši obratnost, abyste dosáhli optimálního výkonu. Díky možnosti ovládání dotykové obrazovky budete mít nad zařízeními s dotykovou obrazovkou plnou kontrolu a zachováte si bezproblémovou interakci. Zesílený rozkrok pro palec navíc poskytuje další vrstvu ochrany a odolnosti a zajišťuje spolehlivost i v těch nejnáročnějších pracovních podmínkách.

Charakteristika:

  • Kožená dlaň výrazně zvyšuje odolnost
  • Úzký střih se strečovou tkaninou
  • Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
  • Dosahuje nejvyšší úrovně obratnosti 5
  • Zesílená část palce pro extra ochranu a odolnost
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • CE certifikace
  • Nový vzhled
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2122X)

Materiál:

Materiál: Kozinka; Polyester; Elastické; Nylon; Polyurethan;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku