Rukavice Pro Utility černá

Artiklové číslo: A772BKRS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Barva Schwarz
Velikost rukavice 7

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A772BKRS
EAN / GTIN 5036108415342
Číslo výrobce A772BKRS

Popis

Popis:

Naše rukavice Pro Utility mají prvotřídní mechanický styl, který byl přepracován s použitím nejmodernějšího materiálu vyrobeného ze 60 % z recyklovaného nylonu - alternativy k živočišné kůži a konvenční kůži s nižším dopadem. Tyto rukavice jsou navrženy s ohledem na vysokou odolnost proti oděru a roztržení a zajišťují pokročilou obratnost, výjimečnou odolnost a vynikající přilnavost. K jeho všestrannosti přispívá i kompatibilita s dotykovými obrazovkami, která umožňuje plné dotykové ovládání většiny zařízení s dotykovou obrazovkou.

Charakteristika:

  • Vysoce odolná syntetická kůže se spandex a neoprenem
  • Vysoce výkonné víceúčelové rukavice
  • Vyztužené panely v namáhaných oblastech pro maximální odolnost
  • Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
  • Poutko na zápěstí pro bezpečné uchycení
  • Označeno UKCA
  • CE certifikace
  • Nový vzhled
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)

Materiál:

Materiál: Nylon; Elastické; Polyurethan;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku