Rukavice PW3 Tradesman černá/žlutá S

Artiklové číslo: A771BKYS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Barva Schwarz/Gelb
Velikost rukavice 7

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A771BKYS
EAN / GTIN 5036108361151
Číslo výrobce A771BKYS

Popis

Popis:

Tato vysoce výkonná rukavice je víceúčelová a vhodná pro jakoukoli práci. Lehké a pohodlné bez snížení výkonu. Reflexní páska PW3 zvyšuje viditelnost nositele za špatných světelných podmínek. Rukavice s vyztuženými polstrovanými dlaněmi poskytuje uživateli další pohodlí a odolnost proti oděru. Tuto rukavici lze použít pro většinu zařízení s dotykovou obrazovkou.

Charakteristika:

  • Vysoce výkonné víceúčelové rukavice
  • Vyztužené polstrované dlaně
  • Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
  • Dodatečné vystýlky v oblasi kloubů pro větší ochranu
  • Odolnost proti prořezu úroveň B
  • Speciálně navržený materiál s vysokou viditelností
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X22B)

Materiál:

Materiál: Polyurethan; Nylon; Elastické; Polyester;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku