Popis:
S našimi rukavicemi získáte bezkonkurenční trvanlivost a odolnost proti nárazům. Klínovitý tvar palce zajišťuje optimální flexibilitu a pohodlí a umožňuje přesné ovládání a úchop. Tyto rukavice jsou speciálně navrženy pro ochranu proti nárazům se střední energií, takže jsou ideální pro náročné úkoly. Jsou vyrobeny z vysoce kvalitní kůže a nabízejí výjimečnou odolnost a spolehlivý výkon. Navíc tyto rukavice poskytují ochranu proti kontaktnímu teplu až do 100°C, čímž zajišťují bezpečnost v prostředí s vysokými teplotami.
Charakteristika:
- Vysoce odolné proti nárazu
- Ochrana proti nárazu střední energií
- Klasická kůže
- Palec Keystone
- Ochrana proti kontaktnímu teplu do 100°C
- Elastické manžety pro bezpečné uchycení
- Nový vzhled
- CE certifikace
- Označeno UKCA
- Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
Norma:
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2143XP)
- EN 407: 2020 (X12222)
Materiál:
Materiál: Hovězí štípená kůže; TPR;