Rukavice DX VHR Impact Orange M R

Artiklové číslo: A727ORRM
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
Katalogové číslo A727ORRM
EAN / GTIN 5036108325993
Číslo výrobce A727ORRM

Popis

Popis:

Inovativní design TPR v kombinaci s hladkou vložkou úrovně E vytváří rukavici s mimořádnou obratností, komfortem a ochranou. TPR se lepí přímo na vložku místo tradičního strojového šití, což umožňuje, aby se rukavice volně pohybovaly s rukou.

Charakteristika:

  • Inovativní materiál TPV pro nejvyšší ochranu proti nárazu
  • Odolnost proti prořezu úroveň E
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • Nitrilové pískové máčení poskytuje vynikající úchop ve vlhkých i suchých podmínkách
  • Navrženo pro komfort nošení
  • Vysoká viditelnost
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • ANSI prořez úroveň A6
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43EP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 (Level 2 )

Materiál:

Materiál: HPPE; Elastan; Skelná vlákna; Ocelové vlákno; Polyester; ElastickéSkelná vlákna;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku