MR13 ESD PU rukavice - 12 v balení šedá/bílá M

Artiklové číslo: A699G6RM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Grau/Weiß
Velikost rukavice 8

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A699G6RM
EAN / GTIN 5036146015078
Číslo výrobce A699G6RM

Popis

Popis:

Rukavice odolné proti prořezání úrovně C pro ochranu před pořezáním a ostrými předměty. 13g polyesteru a uhlíkových vláken, která odvádí statickou elektřinu. Vyztužená oblast palce pro větší odolnost. PU zátěr dlaně pro vynikající přilnavost a obratnost. Ideální pro použití v automobilovém průmyslu, montáži elektroniky, zkoušení a přesnou práci. Vhodné pro použití s většinou zařízení s dotykovou obrazovkou. Prodává se v balení po 12 párech

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň C
  • Bezešvá vložka, úplet 13
  • Vhodné pro použití v prostředí ESD
  • Zesílená část palce pro extra ochranu a odolnost
  • Antistatické
  • Prodává se v balení po 12 párech
  • Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
  • Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42C)
  • EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
  • IEC 61340-5-1:2016

Materiál:

Materiál: Polyester; Ocelové vlákno; Karbonová vlákna; Elastan;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku