Popis:
Rukavice odolné proti proříznutí úrovně B pro ochranu před pořezáním a ostrými předměty. 13g polyesteru a uhlíkových vláken, která odvádí statickou elektřinu. PU zátěr dlaně pro vynikající přilnavost a obratnost. Ideální pro použití v automobilovém průmyslu, montáži elektroniky, zkoušení a přesnou práci. Vhodné pro použití s většinou zařízení s dotykovou obrazovkou.
Charakteristika:
- Odolnost proti prořezu úroveň B
- Bezešvá vložka, úplet 13
- Vhodné pro použití v prostředí ESD
- Antistatické
- Prodává se v balení po 12 párech
- Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
- Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
- Prodyšná bezešvá podšívka
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42B)
- EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
- IEC 61340-5-1:2016
Materiál:
Materiál: Polyester; Skelná vlákna; Karbonová vlákna; Elastan; Skelná vlákna;