LUKAS lamelový kotouč SLTR ∅ 178 mm CeramicAd zrnitost 40 úhlový

Artiklové číslo: A67231780401466
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Katalogové číslo A67231780401466
EAN / GTIN 4027497212255
Číslo výrobce A67231780401466
L-číslo L50260 475

Popis

Popis:

  • Brusné lamelové kotouče SLTR se vyznačují brusným materiálem ″CeramicAd″, který je dalším vývojem červeného keramického brusného zrna.
  • Jedná se o vylepšené řešení, protože je rychlejší a účinnější.
  • Stabilita nosiče a přilnavost zrna jsou dokonale sladěny, což zajišťuje maximální výkon nástroje.
  • Samobrousný účinek keramického zrna umožňuje dosáhnout vysoké rychlosti úběru materiálu, zejména na nerezové oceli.
  • Plochý nosný kotouč SLTO a zakřivený nosný kotouč SLTR nabízejí univerzální řešení pro širokou škálu aplikací.
  • Brusné lamelové kotouče jsou díky lamelám a kotouči ze skleněné tkaniny vhodné pro každodenní použití a vícevrstvý brusný povlak zajišťuje dlouhou životnost.
  • Výrazná efektivita při použití: agresivita, trvanlivost a bezkonkurenční poměr cena/výkon.
.

Charakteristika:

  • Tvar nástroje: Kotouč
  • Velikost zrna: 40
  • n max: 8500 (1 ot./min)
  • Balení produktu: Karton
  • Pískovaný disk design: SLTR se skleněnou tkaninou
  • Brusiva: CER (keramické zrno)
  • Bezpečnostní standard: EN 13743 A OSA
  • V max: 80 m /s.
  • Označování obalů: LUKAS-ERZETT
  • Sklíčidlo nástroje: Otvor
  • Rozměr sklíčidla nástroje: 22,23 mm
  • Průměr nástroje: 178 mm
  • Tvar brusného kotouče: šikmý

Výhoda:

  • K dispozici ve dvou verzích: ploché a šikmé
  • Všestranný talent s rafinovaným lnem
  • Lehký nosný materiál pro nízkou hmotnost nástroje
  • Samoostřicí efekt: Vysoká demontáže, zejména na nerezovou ocel
  • Bezpečná práce i při vysokých rychlostech a teplotách

Použití:

  • Ocel a ocelová litina: vhodné
  • Legované/temperované oceli: vhodné
  • Nástrojové oceli: vhodné
  • Korozivzdorná/kyselá/žáruvzdorná ocel a litá ocel: vhodné
  • Titan a slitiny niklu: vhodné

Materiál:

  • Nerezová ocel
  • Ocel
  • Hliník
  • Titan
  • Obsazení

Vhodné pro:

  • zkosení: vhodné
  • odstraňování otřepů: vhodné
  • Čištění litiny: vhodný
  • Obrábění svaru: vhodné
  • Hrubování: vhodné

Poznámka:

  • Optimalizovaná keramická brusná tkanina pro rychlejší a výkonnější broušení

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku