LUKAS Lešticí kotouč P6PT X-LOCK Ø 125 mm jemná zrnitost 240 pro úhlové brusky karbid křemíku

Artiklové číslo: A671712524018
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Lešticí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo A671712524018
    EAN / GTIN 4027497135974
    Číslo výrobce A671712524018
    L-číslo L50310 197

    Popis

    Popis:

    Tento lešticí kotouč skupiny P6 umožňuje snadno zlepšit kvalitu povrchu a rozměrovou přesnost obrobku. Lešticí podložka je optimálně doplněna inovativním montážním systémem X-LOCK bez použití klíče. Výměna desky na cestě k dokonalému lesku je rychlá a snadná. Díky chladnému broušení a nízkému jiskření je tento kotouč s karbidem křemíku schválen i pro použití v leteckém průmyslu. Efektivně lze zpracovávat i tvrdé materiály, jako je kámen, sklo a vysoce legované materiály, a tvrdá a ostrá brusná zrna zajišťují dlouhou životnost. Lešticí kotouč lze použít pro suché i mokré broušení a nevyžaduje žádnou další brusnou pastu. Díky dlouhé životnosti a dobré stabilitě hran se výborně hodí pro automatizované procesy, jako je bezhroté válcové broušení trubek nebo mramorování plechů z nerezové oceli. Lehká, stabilní a pružná podložka lešticího kotouče ze skleněné tkaniny umožňuje díky své pružnosti dosáhnout vynikajícího výsledku.

    Charakteristika:

    Bezpečnostní norma: bez
    Průměr nástroje: 125 mm
    Držák nářadí: Rychloupínací (X-Lock)
    Rozměr držáku nástroje: 22,23 mm
    V max.: 32 (m/s)
    n max.: 4850 (1/min)
    Balení výrobku: kartonová krabice
    Označení obalu: LUKAS-ERZETT
    Tvar nástroje: hranatý
    Abrazivo: SIC zelená
    Tvrdost: MWP - měkká
    Typ brusného kotouče: P6PT - lešticí kotouč
    Zrnitost: 240
    Tvar brusného kotouče: šikmý

    Výhoda:

    Lehký, stabilní a pružný nosič ze skleněné tkaniny nástroje umožňuje díky své pružnosti dosáhnout vynikajícího výsledku na povrchu. Díky vysoké odolnosti proti zlomení a nízkým vibracím při práci a snadné manipulaci je tento nástroj dokonalý.
    Lešticí kotouč je optimálně doplněn inovativním a bezklíčovým montážním systémem X-LOCK: Od rzi k zrcadlovému lesku s malým počtem rychlých výměn nástrojů a bez výměny stroje.
    Jednodílná brusná plocha nástroje přináší při použití mnoho výhod. Snižuje se opotřebení a optimalizuje se přilnavost zrn. Výsledkem je dlouhá životnost a menší počet výměn nástrojů.

    Použití:

    Nástrojové oceli: vhodné
    Ocel odolná proti korozi/kyselinám/teplu a ocelolitina: vhodné pro
    Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
    Sklo, keramika, karbid: dobře se hodí

    Vhodné pro:

    Jemné mletí: vhodné
    Odstranění barvy: vhodné
    Leštění: vhodné

    Poznámka:

    čištění, odrezování a odstraňování barev a nátěrů.
    nahrazuje látkové kotouče, plstěné kotouče a lešticí pasty.
    pro běžně dostupné úhlové brusky s regulací nebo úhlové brusky X-LOCK.
    čistá práce, protože není potřeba žádná brusná pasta.
    rychlá výměna nástrojů
    Vynikající využití brusné drti díky optimalizovanému uspořádání pro dlouhou životnost.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku