LUKAS Sada lešticích kotoučů P6PT X-LOCK Ø 125 mm 4dílná pro úhlovou brusku úhlovou

Artiklové číslo: A6700028
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
Katalogové číslo A6700028
EAN / GTIN 4027497166374
Číslo výrobce A6700028
L-číslo L50310 247

Popis

Popis:

Se sadou lešticích kotoučů P6PT od společnosti LUKAS dosáhnete požadovaného výsledku leštění snadno a rychle. Jednoduše použijte čtyři různé lešticí kotouče ze sady jeden po druhém: Od rzi po zrcadlový povrch stačí jen několik málo a díky inovativnímu systému upevnění X-LOCK není rychlá výměna nástrojů a bez výměny stroje žádný problém a lze ji provést rychle. Lešticí kotouče skupiny P6 umožňují snadno zlepšit kvalitu povrchu a rozměrovou přesnost obrobku. Díky chladnému broušení a nízkému jiskření jsou tyto kotouče s karbidem křemíku dokonce schváleny pro použití v leteckém průmyslu. Efektivně lze zpracovávat i tvrdé materiály, jako je kámen, sklo a vysoce legované materiály, a tvrdá a ostrá brusná zrna zajišťují dlouhou životnost. Lešticí kotouče lze použít pro suché i mokré broušení a nevyžadují žádnou další brusnou pastu. Díky dlouhé životnosti a dobré stabilitě hran se výborně hodí pro automatizované procesy, jako je bezhroté válcové broušení trubek nebo mramorování plechů z nerezové oceli. Lehká, stabilní a pružná podložka leštících kotoučů ze skleněné tkaniny umožňuje díky své pružnosti dosáhnout vynikajícího povrchu.

Charakteristika:

Průměr nástroje: 125 mm
Držák nástroje: otvor
Držák nářadí: Rychloupínací (X-Lock)
Rozměr držáku nástroje: 22,23 mm
V max.: 32 (m/s)
Balení výrobku: kartonová krabice
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Tvar nástroje: hranatý
Abrazivo: SIC zelená
Typ brusného kotouče: P6PT - lešticí kotouč
Tvar brusného kotouče: šikmý

Výhoda:

Dokonce i tvrdé materiály, jako jsou vysoce legované materiály a sklo, lze efektivně obrábět: Tvrdá a ostrá zrnitost čtyř lešticích kotoučů obsažených v této sadě - zrnitost P150, 240, 400 a 800 - zajišťuje dlouhou životnost.
Sada lešticích kotoučů je optimálně doplněna inovativním montážním systémem X-LOCK bez použití klíče: od rzi po zrcadlový povrch s malým počtem rychlých výměn nástrojů a bez výměny stroje.
Lehký, stabilní a pružný nosič ze skleněné tkaniny nástroje umožňuje díky své pružnosti dosáhnout vynikajícího výsledku na povrchu. Díky vysoké odolnosti proti zlomení a nízkým vibracím při práci a snadné manipulaci je tento nástroj dokonalý.
Jednodílná brusná plocha nástroje přináší při použití mnoho výhod. Snižuje se opotřebení a optimalizuje se přilnavost zrn. Výsledkem je dlouhá životnost a menší počet výměn nástrojů.

Použití:

Nástrojové oceli: vhodné
Ocel odolná proti korozi/kyselinám/teplu a ocelolitina: vhodné pro
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
Sklo, keramika, karbid: dobře se hodí

Poznámka:

čištění, odrezování a odstraňování barev a nátěrů.
nahrazuje látkové kotouče, plstěné kotouče a lešticí pasty.
pro běžně dostupné úhlové brusky s regulací nebo úhlové brusky X-LOCK.
čistá práce, protože není potřeba žádná brusná pasta.
rychlá výměna nástrojů
Vynikající využití brusné drti díky optimalizovanému uspořádání pro dlouhou životnost.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku