Červená - PU rukavicečervená/černá L

Artiklové číslo: A641R8RL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Barva Rot/Schwarz
Velikost rukavice 9

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A641R8RL
EAN / GTIN 5036108261444
Číslo výrobce A641R8RL

Popis

Popis:

Standardní rukavice pro minimální rizikové úkoly. PU vrstva poskytuje zvýšenou odolnost proti oděru. Červená barva umožňuje snadnou identifikaci. Ideální pro složité práce, které vyžadují vysokou zručnost.

Charakteristika:

  • Jemná PU vrstva pro zvýšenou odolnost proti oděru
  • Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • Ideální pro složité úkoly
  • Lehké a pohodlné
  • CE certifikace
  • Červená - pro minimálně rizikové úkoly
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • ANSI prořez úroveň A1

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiál:

Materiál: Polyester; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku