Popis:
Protipořezový úplet Premium poskytuje vynikající ochranu v maximální úrovni ochrany 5. Navíc s PVC terčíky na dlani pro zvýšení přilnavosti. Zajišťuje maximální bezpečnost před ostrými předměty.
Charakteristika:
- Odolnost proti prořezu úroveň D
- Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
- PVC terčíky pro zvýšený úchop
- Ochrana proti kontaktnímu teplu do 100°C
- Nelínavý materiál pro minimální kontaminaci
- Vyniká v suchých podmínkách
- Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XD)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
Materiál:
Materiál: HPPE; Skelná vlákna; Polyester; Elastické; Elastan; Skelná vlákna;