Popis:
Neprořeznost úrovně D, zesílená dlaň kůží pro delší životnost a lepší úchop. Ideální pro manipulaci se sklem a při práci s horkými předměty do 250°C po krátkou dobu.
Charakteristika:
- Odolnost proti prořezu úroveň D
- Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
- Poskytuje kontaktní tepelnou ochranu až do 250° C po dobu 15 sekund
- Zvýšená ochrana v oblasti dlaně a ukazováčku
- Zesílené aramidové švy pro maximální odolnost a ochranu proti popálení
- Dlouhá životnost díky zesílené odolnosti proti oděru
- Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
- CE certifikace
- ANSI prořez úroveň A4
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
- EN 407: 2020 (X2XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)
Materiál:
Materiál: HPPE; Skelná vlákna; Hovězí štípená kůže; Elastické; Polyester; ElastanSkelná vlákna;