Rukavice tepluodolná 250° bílá XXL

Artiklové číslo: A590WHRXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost rukavice 11

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A590WHRXXL
EAN / GTIN 5036108312542
Číslo výrobce A590WHRXXL

Popis

Popis:

Ideální do potravinářství a pohostinství, extra dlouhá manžeta, která chrání oblast zápěstí. K dispozici v jedné standardní velikosti.

Charakteristika:

  • Poskytuje kontaktní tepelnou ochranu až do 250° C po dobu 15 sekund
  • Robustní vložka s úpletem 7
  • Prodloužené manžety
  • Tyto rukavice jsou oboustranné a jsou vhodné pro leváky nebo praváky pro větší funkčnost
  • Délka rukavic 30 cm
  • Prodej po jednom kuse
  • Vhodné pro praní v pračce
  • CE certifikace
  • Lze prát v pračce při 30° C
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1341X)
  • EN 407: 2020 (4231XX)

Materiál:

Materiál: Viskóza; Bavlna; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku