LUKAS HFD univerzální kulová fréza 12x10 mm stopka 1/4″

Artiklové číslo: A5003121062214
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
    Druh produktu Technická fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo A5003121062214
    EAN / GTIN 4027497542864
    Číslo výrobce A5003121062214
    L-číslo L50260 281

    Popis

    Popis:

    Vaše přidaná hodnota: - Efektivní práce s univerzálním oozubeníením: Rychle odstraňte velké množství materiálu a zároveň dosáhněte dobrých povrchových výsledků - Dokonalá přesnost rozměrů: Perfektně se hodí do elektrického nářadí - Nerezaví díky zinkovo-niklovému povlaku - Žádné nebezpečné zlomení stopky díky stopce z vysoce kvalitní oceli - Bez chromového povlaku Vaše výhody: - Všestranný pomocník: Odstranění velkého množství zásob v co nejkratším čase. S tímto univerzálně použitelným nástrojem dosáhnete dobrého povrchu rychle a efektivně na nejrůznějších materiálech. - Vysoce kvalitní ocelová hřídel nástroje dokonale zapadá do pohonné jednotky. Zaseknutí, prokluzování nebo dokonce zlomení stopky jsou minulostí.

    Charakteristika:

    Tvar nástroje: koule
    Celková délka: 51 mm
    Délka hřídele: 41 mm
    Držák nástroje: stopka
    rozměr držáku nástroje: 6 mm
    Šířka / délka / výška nástroje: 10 mm
    Průměr nástroje: 12 mm
    Ozubení: univerzální ozubení Base-X

    Výhoda:

    Všestranný pomocník: Hodně odstranění v co nejkratším čase. S tímto univerzálně použitelným nástrojem můžete rychle a efektivně dosáhnout dobrého výsledku na povrchu nejrůznějších materiálů.
    Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.

    Použití:

    Ocel a ocelolitina: vhodné
    Legované/temperované oceli: dobře se hodí
    Nástrojové oceli: vhodné
    Ocel odolná proti korozi/kyselinám/teplu a ocelolitina: vhodná pro
    Litina: dobře se hodí
    Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
    Slitiny titanu a niklu: vhodné

    Materiál:

    Ocel
    Litina
    nerezová ocel
    plast a dřevo

    Vhodné pro:

    Zkosení: dobře se hodí
    Odhrotování: dobře se hodí
    Frézování: vhodné
    Broušení filetů: vhodné
    Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
    Rytina: -
    kování: -
    Odstraňování laku: -
    Leštění: -
    Přesné obrábění: -
    Čištění: -
    Saténový povrch: -
    Hrubé broušení: -

    Poznámka:

    Efektivní práce s univerzálním ozubením: Rychle odstraňte velké množství materiálu a zároveň dosáhněte dobrých povrchových výsledků.
    Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
    Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku