LUKAS GTH držák nástrojů pro plstěné kotouče Ø 115 mm závit M14 pro úhlovou brusku

Artiklové číslo: A38311151003
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
    Druh produktu Opěrný talíř

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo A38311151003
    EAN / GTIN 4027497522996
    Číslo výrobce A38311151003
    L-číslo L50300 11

    Popis

    Popis:

    Vaše přidaná hodnota: - Rychlá a snadná montáž bez upínacího klíče - Rychlá a snadná montáž bez upínacího klíče díky integrovanému závitu M14 Vaše výhody: - Úspora času: tento nástroj lze namontovat přímo na vřeteno stroje nebo na vhodnou stopku s vnějším závitem. Další nástroje nejsou nutné.

    Charakteristika:

    Tvar nástroje: plochý
    n max.: 8000 1/min
    Balení výrobku: taška
    Označení obalu: LUKAS-ERZETT
    Držák nástroje: Vnitřní závit
    Rozměr držáku nástroje: vnitřní závit M14 mm
    Průměr nástroje: 115 mm

    Výhoda:

    Úspora času: Tento nástroj lze namontovat přímo na vřeteno stroje nebo na vhodnou stopku s vnějším závitem. Další nástroje nejsou nutné.

    Použití:

    Steel and cast steel: best suitable
    Alloyed/cast steels: best suitable
    Tool steel: best suitable
    Rust-/acid-/and heat-resistant steel and cast steel: best suitable
    Cast iron: best suitable
    Titanium and nickle alloys: best suitable

    Vhodné pro:

    Zkosení: -
    Vrtání: -
    Kartáčování: -
    Odhrotování: -
    Jemné mletí: -
    Frézování: -
    Rytina: -
    kování: -
    Broušení filetů: -
    Odstraňování laku: -
    Leštění: -
    Přesné obrábění: -
    Čištění: -
    Saténový povrch: -
    Hrubé broušení: -

    Poznámka:

    Rychlá a snadná montáž bez upínacího klíče
    Rychlá a snadná montáž bez upínacího klíče díky integrovanému závitu M14

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku