LUKAS FIS univerzální fíbrový kotouč Ø 180 mm zrno oxidu hlinitého 24

Artiklové číslo: A38301800241
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
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
Druh produktu Laminátový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A38301800241
EAN / GTIN 4027497000951
Číslo výrobce A38301800241

Popis

Popis:

Vaše přidané hodnoty: - Vynikající využití brusného zrna díky optimalizovanému uspořádání pro dlouhou životnost - Dobrá životnost na různých materiálech, při hrubém i jemném broušení - Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu - Testovaná kvalita: Vysoká bezpečnost díky pravidelným testům Vaše výhody: - Jednodílná brusná plocha nástroje přináší při použití mnoho výhod. Snižuje se například opotřebení a optimalizuje se přilnavost zrn. Výsledkem je dlouhá životnost a menší počet výměn nástrojů. - Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností na měkké oceli, pro hrubé broušení a pro hrubé broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.

Charakteristika:

Tvar nástroje: plochý
Provedení: ploché s vnitřním otvorem
Zrnitost: 24
n max.: 8500 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Brusivo: NK (normální korund)
Drážkování: Křížové drážkování (4násobné)
Bezpečnostní norma: EN 13743
V max.: 80 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: otvor
rozměr držáku nástroje: 22 mm
Průměr nástroje: 180 mm

Výhoda:

Jednodílná brusná plocha nástroje přináší při použití mnoho výhod. Snižuje se opotřebení a optimalizuje se přilnavost zrn. Výsledkem je dlouhá životnost a menší počet výměn nástrojů.
Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností při broušení měkké oceli, hrubém i hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.

Použití:

Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: vhodné
Nástrojové oceli: vhodné
Ocel odolná proti korozi/kyselinám/teplu a ocelolitina: vhodná pro
Litina: dobře se hodí
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
Slitiny titanu a niklu: vhodné
Plasty/dřevo/pryž: dobře se hodí

Materiál:

Ocel
Hliník
Litina
plast a dřevo

Vhodné pro:

Zkosení: dobře se hodí
Odhrotování: vhodné
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: vhodné
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: dobře se hodí

Poznámka:

Vynikající využití brusné drti díky optimalizovanému uspořádání pro dlouhou životnost.
Dobrá životnost na různé materiály, hrubé i jemné mletí
Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku