LUKAS SLB univerzální brusná tkanina zrno oxidu hlinitého 150 / 230x280 mm pro ruční použití

Artiklové číslo: A3825230280150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
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
    Druh produktu Brusná tkanina

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo A3825230280150
    EAN / GTIN 4027497429356
    Číslo výrobce A3825230280150
    L-číslo L50260 90

    Popis

    Popis:

    Vaše přidané hodnoty: - Dobrá životnost na různých materiálech, při hrubém i jemném mletí - Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu Vaše výhody: - Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností na měkké oceli, při hrubém i hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.

    Charakteristika:

    Tvar nástroje: plochý
    Šířka: 230 mm
    Velikost zrna: 150
    Délka: 280 mm
    Balení výrobku: kartonová krabice
    Brusivo: NK (normální korund)
    Označení obalu: LUKAS-ERZETT

    Výhoda:

    Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností při broušení měkké oceli, hrubém i hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.

    Použití:

    Ocel a ocelolitina: vhodné
    Legované/temperované oceli: vhodné
    Nástrojové oceli: vhodné
    Ocel odolná proti korozi/kyselinám/teplu a ocelolitina: vhodná pro
    Litina: dobře se hodí
    Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
    Slitiny titanu a niklu: vhodné
    Plasty/dřevo/pryž: dobře se hodí

    Materiál:

    Ocel
    nerezová ocel
    plast a dřevo
    Hliník
    Litina

    Vhodné pro:

    Odhrotování: vhodné
    Jemné mletí: vhodné
    Odstraňování nátěrů: dobře se hodí
    Čištění: dobře se hodí
    Saténová povrchová úprava: vhodná
    Frézování: -
    Rytina: -
    kování: -
    Broušení filetů: -
    Leštění: -
    Přesné obrábění: -
    Hrubé broušení: vhodné

    Poznámka:

    Dobrá životnost na různé materiály, hrubé i jemné mletí
    Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku